Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #6 AWG,

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0.95

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 16 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 24

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

0074983900084

Réf. Sonepar

00156090008

Réf. Fournisseur

LCA6-38-L

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

0.95

angle de raccordement

180° (horizontal)

section nominale

16 mm²

traitement de la surface

étamé

numéro d'identification

24

nombre de trous de fixation

1

couleur caractéristique

bleu

Copper Compression Lug, 1 Hole, #6 AWG,