Panduit - Pre-Configured Micro Data Center, NEMA T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
nombre de portes - 2
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
type d'aération - actif
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0613056574403
Réf. Sonepar
00156657440
Réf. Fournisseur
MDC82NS
Réf. Commerciale
Panduit
niveau de montage
avant et arrière
modèle
avec cadre fixe
nombre de portes
2
nombre d'unités en hauteur (HE)
42
type d'aération
actif
largeur
711.1 mm
hauteur
2085.5 mm
profondeur
1200 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
1134 kg
avec tôle de toit
Non
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP55
Degré de protection (NEMA)
12
Pre-Configured Micro Data Center, NEMA T