Panduit - CollierMLT inox 316;362x7,9mm;Resistance arrachement 2000N;Cdt:50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 362 mm
diamètre max. du faisceau - 102 mm
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
0074983543885
Réf. Sonepar
00156054388
Réf. Fournisseur
MLT4H-LP316
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande
7.9 mm
longueur de bande
362 mm
diamètre max. du faisceau
102 mm
fermeture à bande
fermeture à bille/sphère
couleur
acier inoxydable
épaisseur de bande
0.25 mm
résistance min. à la traction
2000 N
température d'utilisation
-60...538 °C
température de montage
-60...538 °C
modèle
sans crantage
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Oui
homologation UL
Oui
CollierMLT en inox 316;362X7,9mm;Resistance à l'arrachement 2000N;Cdt:50;Verrouillage innovant et automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés