Panduit - Crimp tool for TX6 PLUS and Pan-Plug Mod

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec dispositif de verrouillage - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0074983398416

Réf. Sonepar

00156339841

Réf. Fournisseur

MPT5-8AS

Réf. Commerciale

Panduit

adapté à une prise BNC

Non

adapté à une prise de compression F

Non

avec dispositif de verrouillage

Non

avec dispositif de coupe

Non

avec fonction de dénudage

Non

adapté à une prise D-Sub

Non

adapté à une prise F

Non

adapté à LSA-Plus

Non

adapté à une prise RJ

Oui

adapté à un connecteur de courant faible

Oui

adapté à une prise ST

Non

adapté à une prise SC

Non

adapté à une prise SMA

Non

adapté à une prise LC

Non

adapté à une prise MT-RJ

Non

Crimp tool for TX6 PLUS and Pan-Plug Mod