Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 2
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
couleur de gaine - jaune
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983915750
Réf. Sonepar
00156391575
Réf. Fournisseur
NKFP92ELLLSM001
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
monomode
nombre de fibres
2
longueur
1 m
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
couleur de gaine
jaune
catégorie
OS2
diamètre extérieur gaine fibre simple
1.6 mm
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
douille de protection contre le ployage
injecté
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch C