Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch

Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - jaune

  • catégorie - OS2

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983923632

Réf. Sonepar

00156392363

Réf. Fournisseur

NKFP92ERLLSM005

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre

monomode

nombre de fibres

2

longueur

5 m

couleur de gaine

jaune

catégorie

OS2

diamètre extérieur gaine fibre simple

1.6 mm

type de câble

duplex

connexion version APC 1

Non

connexion version APC 2

Non

douille de protection contre le ployage

injecté

ignifugé

non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch