Panduit - Cosse rondenue;14-10 AWG; 2,5-6,0mm²; trou de bornage M5; Cdt.50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
section nominale - 2.5...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983802326
Réf. Sonepar
00156080232
Réf. Fournisseur
P10-10R-L
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
5
section nominale
2.5...6 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
autre
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
sans
emballage en bande
Non
forme du manchon
court
plage AWG
10...14
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
10
Cosse rondenue;14-10 AWG; 2,5-6,0mm²; trou de bornage M5; Cdt.50