Panduit - Ring Terminal, non-insulated, 18 - 14 AW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
section nominale - 1...2.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
0074983802272
Réf. Sonepar
00156080227
Réf. Fournisseur
P14-38R-M
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
10
section nominale
1...2.5 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
autre
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
sans
emballage en bande
Non
plage AWG
14...18
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
3/8 pouce
Ring Terminal, non-insulated, 18 - 14 AW