Panduit - BASIC PDU, 63AMP, (30)C13(6)C19, 363P6-3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 36
nombre de prises C13 - 30
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0613056264649
Réf. Sonepar
00156626464
Réf. Fournisseur
P36B43M
Réf. Commerciale
Panduit
sens de montage
vertical
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
36
nombre de prises C13
30
dimension de fixation
autre
dimensions de montage
52 mm
finition du raccordement électrique
autre
longueur du câble
3 m
nombre de prises C19
6
nombre de prises C20
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre d'unités en hauteur (HE)
34
longueur
1491 mm
largeur
50.8 mm
hauteur
1491 mm
profondeur
53.3 mm
tension d'alimentation
230 V
catégorie de surtension
2
filtre anti-parasite réseau
Non
commutable
Non
SNMP
Non
avec affichage
Non
avec affichage LED
Non
avec fusible
Non
ampèremètre
Non
mesure de la température
Non
avec matériau de fixation
Oui
BASIC PDU, 63AMP, (30)C13(6)C19, 363P6-3