Panduit - Patch Cord Color Band, Electric Ivory
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 7.6...7.6 mm
matériau - autre
couleur - autre
avec zone de texte - Non
Minimum d'achat
250 unité(s)
EAN
0074983105212
Réf. Sonepar
00156310521
Réf. Fournisseur
PCBANDEI-Q
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
autre
diamètre du conducteur
7.6...7.6 mm
matériau
autre
couleur
autre
avec zone de texte
Non
Patch Cord Color Band, Electric Ivory