Panduit - Bague Cordon Brassage Jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 7.6...7.6 mm
type - paroi épaisse
crantage - sans
matériau - plastique
Minimum d'achat
250 unité(s)
EAN
0074983105175
Réf. Sonepar
00156310517
Réf. Fournisseur
PCBANDYL-Q
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
autre
diamètre du conducteur
7.6...7.6 mm
type
paroi épaisse
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
jaune
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
sans
mode de pose
encoche
Bague Cordon Brassage Jaune