Panduit - Splicer-Reducer, In-Line, Aluminum, Clea
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage par pôle - 1
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
hauteur - 31.75 mm
largeur - 60.45 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983421497
Réf. Sonepar
00156342149
Réf. Fournisseur
PISR2-1
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de positions de serrage par pôle
1
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
hauteur
31.75 mm
largeur
60.45 mm
profondeur
19.05 mm
Splicer-Reducer, In-Line, Aluminum, Clea