Panduit - Ring Terminal, KYNAR insulated, 12 - 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Minimum d'achat
250 unité(s)
EAN
0074983828739
Réf. Sonepar
00156082873
Réf. Fournisseur
PK10-8R-L
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
8
section nominale
4...6 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
jaune
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
autre
emballage en bande
Non
forme du manchon
court
plage AWG
10...12
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
8
Ring Terminal, KYNAR insulated, 12 - 10