Panduit - Ring Terminal, large wire, KYNAR insulat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10...10 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
homologation DIN - Non
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
0074983198184
Réf. Sonepar
00156319818
Réf. Fournisseur
PK8-10R-T
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
10...10 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
rouge
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
autre
emballage en bande
Non
plage AWG
8...8
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
10
Ring Terminal, large wire, KYNAR insulat