Panduit - Collier PLT;203X3,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet)

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 203 mm

  • diamètre max. du faisceau - 51 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 5000 unité(s)

EAN

0074983540310

Réf. Sonepar

00156054031

Réf. Fournisseur

PLT2I-M

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande

3.6 mm

longueur de bande

203 mm

diamètre max. du faisceau

51 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

autre

épaisseur de bande

1.1 mm

résistance min. à la traction

178 N

température d'utilisation

-60...85 °C

température de montage

-20...85 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

sans halogène

Oui

transparent

Oui

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Collier serrage Pan-Ty;203X3,6mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:1000 (sachet);sans halogène