Panduit - Collier PLT;290X7,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:50 (sachet)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 290 mm
diamètre max. du faisceau - 76 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983540778
Réf. Sonepar
00156054077
Réf. Fournisseur
PLT3H-L0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande
7.6 mm
longueur de bande
290 mm
diamètre max. du faisceau
76 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.9 mm
résistance min. à la traction
534 N
température d'utilisation
-60...85 °C
température de montage
-20...85 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier serrage Pan-Ty;290X7,6mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C);Cdt:50 (sachet);sans halogène