Panduit - Collier PLT;368X4,8mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 368 mm
diamètre max. du faisceau - 102 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - autre
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
0074983540839
Réf. Sonepar
00156054083
Réf. Fournisseur
PLT4S-C
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande
4.8 mm
longueur de bande
368 mm
diamètre max. du faisceau
102 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
autre
épaisseur de bande
1.3 mm
résistance min. à la traction
222 N
température d'utilisation
-60...85 °C
température de montage
-20...85 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Oui
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Oui
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier serrage Pan-Ty;368X4,8mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène