Panduit - Metric Fork Terminal, funnel entry, nylo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3
section nominale - 0.5...1 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0074983842025
Réf. Sonepar
00156084202
Réf. Fournisseur
PMNF1-3F-C
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
3
section nominale
0.5...1 mm²
forme de la plage
forme de fourche
couleur de l'isolant
rouge
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
autre
emballage en bande
Non
plage AWG
22...18
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Oui
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Non
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
5
Metric Fork Terminal, funnel entry, nylo