Panduit - Metric Ring Terminal, vinyl insulated, 0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
section nominale - 0.5...1 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Minimum d'achat
3000 unité(s)
EAN
0074983684458
Réf. Sonepar
00156368445
Réf. Fournisseur
PMV1-5RB-3K
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
5
section nominale
0.5...1 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
rouge
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
PVC
emballage en bande
Oui
plage AWG
18...22
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
10
Metric Ring Terminal, vinyl insulated, 0