Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 16 - 14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Minimum d'achat
3000 unité(s)
EAN
0074983806249
Réf. Sonepar
00156080624
Réf. Fournisseur
PN14-6R-3K
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
3.5
section nominale
1.5...2.5 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
bleu
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
polyamide
emballage en bande
Oui
plage AWG
16...14
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
6
Ring Terminal, nylon insulated, 16 - 14