Panduit - Locking Fork Terminal, nylon insulated,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
0074983800957
Réf. Sonepar
00156080095
Réf. Fournisseur
PN14-8LF-M
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
4
section nominale
1.5...2.5 mm²
forme de la plage
forme de fourche
couleur de l'isolant
bleu
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
polyamide
emballage en bande
Non
forme du manchon
long
plage AWG
14...18
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
8
Locking Fork Terminal, nylon insulated,