Panduit - Cosse ronde isoléePA 6.6 en bande; 22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M4;Cdt.3000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 0.5...1.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Minimum d'achat
3000 unité(s)
EAN
0074983806201
Réf. Sonepar
00156080620
Réf. Fournisseur
PN18-8R-3K
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
4
section nominale
0.5...1.5 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
rouge
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
polyamide
emballage en bande
Oui
forme du manchon
court
plage AWG
18...22
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
8
Cosse ronde isoléePA 6.6 en bande; 22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M4;Cdt.3000 unités