Panduit - Flanged Fork Terminal, funnel entry, nyl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 2.5...6 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
0074983811915
Réf. Sonepar
00156081191
Réf. Fournisseur
PNF10-8FF-2K
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
4
section nominale
2.5...6 mm²
forme de la plage
forme de fourche
couleur de l'isolant
jaune
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
polyamide
emballage en bande
Oui
plage AWG
12...10
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Oui
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
8
Flanged Fork Terminal, funnel entry, nyl