Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 16 - 14

Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 16 - 14

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 2.5...1.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

0074983810444

Réf. Sonepar

00156081044

Réf. Fournisseur

PNF14-8R-M

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

4

section nominale

2.5...1.5 mm²

forme de la plage

forme d'anneau

couleur de l'isolant

bleu

matériau

cuivre

homologation DIN

Non

matière de l'isolant

polyamide

emballage en bande

Non

plage AWG

16...14

adapté à un conducteur massif

Non

adapté à un conducteur multifilaire

Non

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)

Non

adapté au fil de bobinage émaillé

Non

adapté à un conducteur rond

Oui

adapté à un conducteur plat

Non

pour connexions résistant à la traction

Non

traitement de la surface

étamé

dimension de montant (imperial)

8

Ring Terminal, nylon insulated, 16 - 14