fin de vie
Panduit - SFP+ 10Gig Direct Attach Passive Copper

Panduit - SFP+ 10Gig Direct Attach Passive Copper

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • catégorie - autre

  • longueur - 4 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • couleur de gaine - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0074983199310

Réf. Sonepar

00156319931

Réf. Fournisseur

PSF1PXD4MWH

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

autre

catégorie

autre

longueur

4 m

type de connecteur raccordement 1

autre

couleur de gaine

blanc

type de connecteur raccordement 2

autre

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

24

brochage

1:1

SFP+ 10Gig Direct Attach Passive Copper