Panduit - Copper Cable, Cat 7A, 4-Pair, 23 AWG, S/
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 7
couleur de gaine - blanc
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
0613056533592
Réf. Sonepar
00156653359
Réf. Fournisseur
PSW7A04WH-HED
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
catégorie
7
couleur de gaine
blanc
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
taille AWG
23
nombre d'éléments de câblage
4
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
diamètre externe approx.
7.4 mm
Copper Cable, Cat 7A, 4-Pair, 23 AWG, S/