Panduit - Cosse ronde isolée vinyle ; 12-10 AWG(4-6mm²);bornage M3; Cdt.50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
0074983801282
Réf. Sonepar
00156080128
Réf. Fournisseur
PV10-6R-L
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
3.5
section nominale
4...6 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
jaune
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
PVC
emballage en bande
Non
forme du manchon
court
plage AWG
10...14
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
6
Cosse ronde isolée vinyle ; 12-10 AWG(4-6mm²);bornage M3; Cdt.50