Panduit - Fork Terminal, expanded vinyl insulation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983804313
Réf. Sonepar
00156080431
Réf. Fournisseur
PV10-8FX-D
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
0
section nominale
4...6 mm²
forme de la plage
forme de fourche
couleur de l'isolant
jaune
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
PVC
emballage en bande
Non
forme du manchon
court
plage AWG
10...12
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
8
Fork Terminal, expanded vinyl insulation