Panduit - Ring Terminal, heavy duty, vinyl insulat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0
section nominale - 2...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983802593
Réf. Sonepar
00156080259
Réf. Fournisseur
PV12-14HDR-D
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
0
section nominale
2...6 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
jaune
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
PVC
emballage en bande
Non
forme du manchon
court
plage AWG
12...16
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
1/4 pouce
Ring Terminal, heavy duty, vinyl insulat