Panduit - Ring Terminal, vinyl insulated, 22 - 18
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
section nominale - 0.5...1 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
0074983124480
Réf. Sonepar
00156312448
Réf. Fournisseur
PV18-38R-LY
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
10
section nominale
0.5...1 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
rouge
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
PVC
emballage en bande
Non
plage AWG
22...18
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
3/8 pouce
Ring Terminal, vinyl insulated, 22 - 18