fin de vie
Panduit - Ring Terminal, large wire, vinyl insulat

Panduit - Ring Terminal, large wire, vinyl insulat

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16...16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

0074983124602

Réf. Sonepar

00156312460

Réf. Fournisseur

PV6-12R-X

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale

16...16 mm²

forme de la plage

forme d'anneau

couleur de l'isolant

bleu

matériau

cuivre

homologation DIN

Non

matière de l'isolant

PVC

emballage en bande

Non

plage AWG

6...6

adapté à un conducteur massif

Non

adapté à un conducteur multifilaire

Non

adapté à un conducteur à fil fin

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)

Non

adapté au fil de bobinage émaillé

Non

adapté à un conducteur rond

Oui

adapté à un conducteur plat

Non

pour connexions résistant à la traction

Non

traitement de la surface

étamé

dimension de montant (imperial)

1/2 pouce

Ring Terminal, large wire, vinyl insulat