Panduit - Cosse ronde isolée vinyle grosse section;8 AWG(10mm²);bornage M6;Cdt.200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
section nominale - 10...10 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
0074983422012
Réf. Sonepar
00156042201
Réf. Fournisseur
PV8-14R-TY
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
6
section nominale
10...10 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
rouge
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
PVC
emballage en bande
Non
forme du manchon
long
plage AWG
8...8
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
1/4 pouce
Cosse ronde isolée vinyle grosse section;8 AWG(10mm²);bornage M6;Cdt.200