Panduit - Fiber Patch Cord, PanView, LSZH 50/125 O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 1
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
couleur de gaine - turquoise
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983176601
Réf. Sonepar
00156317660
Réf. Fournisseur
PVFXL10-10M5Y
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
multimode 50/125
nombre de fibres
1
longueur
5 m
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM3
diamètre extérieur gaine fibre simple
16 mm
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
douille de protection contre le ployage
injecté
ignifugé
non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
Fiber Patch Cord, PanView, LSZH 50/125 O