Panduit - QN Patch Panel for Shielded Cassettes, A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0613056397941
Réf. Sonepar
00156639794
Réf. Fournisseur
QASP24WH
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs
24
adapté au nombre de jacks/coupleurs
24
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
autre
type de connexion
autre
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
blanc
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
43.94 mm
largeur
482.6 mm
profondeur
40.64 mm
QN Patch Panel for Shielded Cassettes, A