Panduit - QN Plug Pack Housing, 12 pack, White
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - autre
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983574117
Réf. Sonepar
00156357411
Réf. Fournisseur
QPPN12WH
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
autre
type de connexion
autre
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Non
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Non
couleur
blanc
QN Plug Pack Housing, 12 pack, White