Panduit - Raised Floor Air Sealing Grommet

Panduit - Raised Floor Air Sealing Grommet

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 114.3 mm

  • hauteur - 114.3 mm

  • profondeur - 15.2...15.2 mm

  • couleur - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0074983108244

Réf. Sonepar

00156310824

Réf. Fournisseur

RFG3DSMY

Réf. Commerciale

Panduit

matériau

plastique

largeur

114.3 mm

hauteur

114.3 mm

profondeur

15.2...15.2 mm

couleur

bleu

finition de la surface

autre

Raised Floor Air Sealing Grommet