Panduit - Etiq. autoprotégée jaune;25,4x38,1mm;dia.8,1mm max.;pour LS8E;200/cassette;Cdt.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 4.1...8.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 25.4 mm
type - à paroi mince
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983786206
Réf. Sonepar
00156000479
Réf. Fournisseur
S100X150VIC
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
étiquette
diamètre du câble
4.1...8.1 mm
longueur
38.1 mm
largeur
25.4 mm
type
à paroi mince
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
jaune
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Etiquette autoprotégée jaune en cassette; dimensions 25,4x38,1mm; diamètre 8,1mm max.; pour étiqueteuse LS8E; 200/cassette (+ encre); Cdt.1