Panduit - Tubular Ring Terminal, non-insulated, 4-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme d'anneau
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
classe du conducteur - autre
traitement de la surface - étamé
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
0074983703715
Réf. Sonepar
00156070371
Réf. Fournisseur
S4/0-56R-5
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage
forme d'anneau
angle de raccordement
180° (horizontal)
matériau
cuivre
classe du conducteur
autre
traitement de la surface
étamé
taille AWG
0000
Tubular Ring Terminal, non-insulated, 4-