Panduit - 800mmW x 45 RU x 1219mmD S-Type, Doors,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
largeur - 800 mm
hauteur - 2160 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 45
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983669820
Réf. Sonepar
00156366982
Réf. Fournisseur
S8522B
Réf. Commerciale
Panduit
niveau de montage
avant et arrière
largeur
800 mm
hauteur
2160 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
45
couleur
noir
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
0
type d'aération
passif
profondeur
1200 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
avec tôle de toit
Non
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Non
matériau de la porte avant
acier
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Non
matériau de la porte arrière
acier
verrouillage de la porte arrière
trois points
avec parois latérales
Non
avec socle
Non
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
9005
démontable
Non
indice de protection (IP)
IP10
Degré de protection (NEMA)
1
800mmW x 45 RU x 1219mmD S-Type, Doors,