fin de vie
Panduit - Zone Cord, Cat 6A FTP Solid LSZH White C

Panduit - Zone Cord, Cat 6A FTP Solid LSZH White C

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 6A (TIA)

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983116171

Réf. Sonepar

00156311617

Réf. Fournisseur

SAPLWH5M

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

U/UTP

catégorie

6A (TIA)

longueur

5 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

blanc

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

23

brochage

1:1

Zone Cord, Cat 6A FTP Solid LSZH White C