Panduit - Embase adhés. VHBSG;25,4x25,4mm;Attache jusqu'à 5,7mm;PA6.6 Noir UV T°;Cdt.100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.4 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983195718
Réf. Sonepar
00156319571
Réf. Fournisseur
SGABM25-AV-C300
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
25.4 mm
largeur
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
5.7 mm
type de fixation
visser et river
couleur
noir
hauteur
6.1 mm
pour diamètre max. du faisceau
127 mm
diamètre trou de fixation
3.71 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-35...93 °C
Embase adhésive VHBSUPERGRIP;25,4x25,4mm;Attache jusqu'à 5,7mm;PA 6.6 Noir UV Haute température;Cdt.100