Panduit - S and N Style 800mmW x 1070mmD Top Hat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 796 mm
longueur - 1086 mm
modèle - autre
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983074020
Réf. Sonepar
00156307402
Réf. Fournisseur
SNTH81B
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur
796 mm
longueur
1086 mm
modèle
autre
matériau
acier
traitement de la surface
autre
largeur
236 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
1...990 mm
charge max. portante
0.44 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
numéro RAL
9005
S and N Style 800mmW x 1070mmD Top Hat