Panduit - Rack Mount 19" Cantilevered Vented Shelf
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette
matériau - métal
largeur - 488.7 mm
hauteur - 116.3 mm
capacité de charge max. - 90.72 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983840847
Réf. Sonepar
00156384084
Réf. Fournisseur
SRM19CMV3
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
tablette
matériau
métal
largeur
488.7 mm
hauteur
116.3 mm
capacité de charge max.
90.72 kg
adapté à la largeur de boîtier
482.6 mm
adapté à la profondeur de boîtier
316.2 mm
profondeur
316.2 mm
couleur
noir
numéro RAL
9005
Rack Mount 19" Cantilevered Vented Shelf