Panduit - Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ

Panduit - Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - F/UTP

  • catégorie - 6A (TIA)

  • longueur - 12 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - orange

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983023455

Réf. Sonepar

00156302346

Réf. Fournisseur

STP28X12MOR

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

F/UTP

catégorie

6A (TIA)

longueur

12 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

orange

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

28

brochage

1:1

Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ