Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Orange S/FTP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (TIA)
longueur - 18 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - orange
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983473199
Réf. Sonepar
00156005972
Réf. Fournisseur
STP6X18MOR
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (TIA)
longueur
18 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
orange
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
26
brochage
1:1
Copper Patch Cord, Cat 6A, Orange S/FTP