Panduit - Cordon brassage Cuivre, Cat 6A, Noir S/FTP C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 9.8 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983708154
Réf. Sonepar
00156370815
Réf. Fournisseur
STP6X3MBL
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
9.8 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
noir
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
26
brochage
1:1
valeur NVP
0 %
Cordon brassage Cuivre, Cat 6A, Noir S/FTP C