Panduit - Cordon brassage Cuivre, Cat 6A, Gris Int S/F

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983707157

Réf. Sonepar

00156370715

Réf. Fournisseur

STP6X3MIG

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

S/FTP

catégorie

6A (IEC)

longueur

3 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

gris

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

4x2

dimension AWG

26

brochage

1:1

valeur NVP

0 %

Cordon brassage Cuivre, Cat 6A, Gris Int S/F