fin de vie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Intl Gray S-F

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Intl Gray S-F

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6A (TIA)

  • longueur - 55 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

0074983473472

Réf. Sonepar

00156006019

Réf. Fournisseur

STP6X55MIG

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

S/FTP

catégorie

6A (TIA)

longueur

55 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

gris

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

26

brochage

1:1

Copper Patch Cord, Cat 6A, Intl Gray S-F