fin de vie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat5e, Intl Gray STP

Panduit - Copper Patch Cord, Cat5e, Intl Gray STP

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - F/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 14 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983634903

Réf. Sonepar

00156363490

Réf. Fournisseur

STPCH14MBBL

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

F/UTP

catégorie

5E

longueur

14 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

26

brochage

1:1

Copper Patch Cord, Cat5e, Intl Gray STP