Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - F/UTP
catégorie - 5E
longueur - 6.6 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983720897
Réf. Sonepar
00156372089
Réf. Fournisseur
STPCH2MBGR
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
F/UTP
catégorie
5E
longueur
6.6 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
gris
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
vert
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
26
brochage
1:1
Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/F